プロフィスト21(王子ゴム)
プロフィスト21(王子ゴム)の 革手袋
プロフィスト21(王子ゴム)の 溶接用手袋
溶接用床皮3本指
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
70108246
品番
168
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
熱に強く袖が長く溶接作業に適している3本指の牛床皮手袋です。
全長(cm)
33±5%
中指長(cm)
8.5±5%
手の平幅(cm)
(袖)15
材質
牛床皮
入数(双)
1
仕様
袖付
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
300
幅(cm)
27±5%