東信製作所
東信製作所の キャスター
東信製作所の ねじ込み式キャスター
東信製作所の ストッパーなしねじ込み式キャスター
木製双輪キャスター 50Nタイプ(ボルト取付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70109953
品番
木製50N-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
20
ねじ径
U3/8×16山
軸長(mm)
15
取付高(mm)
62
色
ダークブラウン
車輪幅(mm)
61
偏芯C(mm)
19
旋回半径A(mm)
49
平径(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応