東信製作所
東信製作所の キャスター
東信製作所の ねじ込み式キャスター
東信製作所の ストッパーありねじ込み式キャスター
木製双輪キャスター 50NSタイプ(プレート取付 ストッパー付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70110364
品番
木製50NS-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
20
取付高(mm)
70
色
ライトブラウン
車輪幅(mm)
61
取付穴ピッチb(mm)
26×26
偏芯C(mm)
19
旋回半径A(mm)
58
取付穴径P(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付座B(mm)
38×38