用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。塗装に便利です。エアー工具全般にご利用いただけます。
潤滑方式給油式レシプロ吐出空気量(L/min)50Hz:340、60Hz:405最高使用圧力(MPa)0.98制御圧力(MPa)1.13定格出力(kW[PS])2.05/2.4電圧(V)三相200(50/60Hz)騒音値(dB)80タンク容量(L)60幅(mm)520高さ(mm)670奥行(mm)930質量(kg)97消費電力(W)50Hz:2050/9.5A、60Hz:2400/9.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×520×670速度(充填)1分40秒RoHS指令(10物質対応)対応