AIR WAVE(和コーポレーション)
AIR WAVE(和コーポレーション)の コンプレッサー
AIR WAVE(和コーポレーション)の タンクマウント型コンプレッサー
バッテリー式コンプレッサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70110407
品番
SP-20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,370
電源が確保できない屋外での作業現場で車載バッテリー(12V)を電源としたエアーコンプレッサーです。
エアー工具使用に必要な最低限の20Lタンク容量で、手持ち持運びも可能です。圧力開閉式で断続運転可能。
電源(V)
DC12
タンク容量(L)
20
空気吐出量(L/min)
92
用途
電源が取れない屋外でのエアー工具作業時に。車載12Vバッテリーを使用しエアーインパクトを使ったタイヤ交換、空気圧点検、農機具などの点検整備に。小型エアーインパクトを使ったトラクター爪変えにも便利です。
消費電力
50A/2200rpm
本体質量(kg)
19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×260×520
最高圧力(MPa)
0.78
速度
(充填)2分50秒
保証期間
(メーカー保証)購入日より1年
吹出し口
1口カプラ1/4
注意
※エアーコンプレッサーをご使用の際は必ず車のエンジンは掛けた状態でご利用下さい。
※シュガレットソケット(アクセサリーソケット)ではご利用頂けません。
個別(個人宅)配送は不可の商品になります。