東京都葛飾福祉工場
東京都葛飾福祉工場の 救急・救助用品
東京都葛飾福祉工場の 担架
東京都葛飾福祉工場の 本体 担架
伸縮二ツ折担架
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70110486
品番
6010
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
グリップ部分が伸縮しますので狭い場所でも使用できます。
仕様
肩負紐付
材質
スチール、布地:帆布
長さ(mm)
約1770(グリップを縮めた場合)
質量(kg)
約8
使用時寸法(mm)
約2250×540
RoHS指令(10物質対応)
対応