ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 フット式

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70116418 品番-
販売価格(税込) ¥37,268
販売価格(税別)
33,880
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。T型のグリップ形状で操作がしやすくダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。また、フット式なのでジャッキポイントまで素早くジャッキアップ出来ます。

最大荷重(t)3 用途タイヤ交換時のジャッキアップに 寸法(mm)Φ118(サドル) 質量(kg)45 ハンドル径(Φmm)34 最高位(mm)547 最低位(mm)102 ハンドル長さ(mm)990 使用作動油ISO VG10 220mL 揚幅(mm)445 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)747×364×175
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(3.1MB)
注意
※車両をジャッキアップする際は必ず別売のジャッキスタンドを併用してください。ご使用の際は必ず付属の説明書をよく読んでから使用お願いします。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷がある場合がございます。
※ジャッキアップはスムーズなコンクリート面での作業をお勧めします。
地面に亀裂や異物がないことを確認の上、作業をしてください。
アスファルト面は材料の配合や温度上昇などの条件により柔らかくなり、キャスターが地面にめり込み、キャスターに負荷がかかる恐れがあるためお勧めしません。

※油圧シリンダーなどの基幹部品の交換部品はご用意しておりません。※リリースバルブを必要以上に強く締め付けすぎないでください。リリースバルブが故障し、ジャッキが上がらない原因となります。締め付けすぎた場合、一度緩めた後、バルブが止まるところまで締めなおして再度お試しください。
※商品は定期的に動作確認・点検をしてください。長期間使用せずに保管した場合、オイル漏れや動作不良などの故障の原因となります。
※商品は輸送時の錆防止のため、さび止め油を塗布しています。使用開始当初はさび止め油が液化することがありますがオイル漏れではございません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70116418
2022-01-04
用途:
自動車整備
セキトラオートサービス 様

長年愛用していたアルミ製のガレージジャッキのピストンが折れるというアクシデントで買い替えたものです。
比較的軽い力で車両を揚げることができました。重量感があり、安心して使用できそうです。
残念な点は、取説の最終頁にあるジャッキオイル補充の説明が画像と説明書きが重なってしまい読み取れないことです。今後使い続ける中でとても大事な作業なので、そこがよく分からないのは残念です。
単なる落丁なのでしたら、取説の交換は可能でしょうか?

7人が参考にしています
対象商品:
70116418
2021-12-04
用途:
安定感アリ
建設業・工事業

3tと言う重量を支え上げてくれる安定感はあります。
ただ、フットペダルが小さ目でとても踏みにくいです。

1人が参考にしています
対象商品:
70116418
2021-12-02
用途:
タイヤ交換
有限会社スタンドアップ 様

1本のタイヤ交換が終わり2本目に移動する際に根元から抜けてしまう事があります。
何回も続くとイラっとします。持ち上げる高さの範囲があるので機能的には満足しました。

1人が参考にしています
対象商品:
70116418
2021-12-09
用途:
タイヤ交換

フットペダルが使いやすいが ジャッキが今まで使って物よりかなり重い

対象商品:
70116418
2020-10-09
用途:
ハンドルロック機能が欲しい

対タイ満足の商品ですが、欲を言ったらハンドルロック機能が付いていたらもっと良いと思う

2人が参考にしています
対象商品:
70116418
2020-04-02
用途:
会社の車両の夏冬タイヤチェンジ時、メンテナンス等
株式会社Iテック 様

油圧を閉めたり、緩めたりするシャフトがきつくて回せないので、
差し込むシャフト(ジャッキアップレバー先端)を削りました。
差し込み口のクリアランスをもう少しゆるくするといいでしょう!
その他は問題なしです。

対象商品:
70116418
2019-03-29
用途:
タイヤ交換

予想以上のサイズでしたが、幅が広く、安定した形で全く不安感がありません。
キャラバンの重い車体も安心してリフトアップできます。
操作感も申し分ありません。

3人が参考にしています
対象商品:
70116418
2018-10-13
用途:
小型車のジャッキアップ
オートボデーサービスおいで 様 (サービス業)

ダブルピストンで軽く速いと謳っているが、そんなでもない。
筋トレだと思って諦める。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
取説が付いており、パーツの名称の記載があるがネジはどこの部分に使いますでしょうか。
回答:
付属ペダル取付用1本
 (取扱説明書 2ページ目 ■使用前の準備2 参照)
T型レバーとレバー接続孔の接続に2本使用します。
 (取扱説明書 3ページ目 ■使用前の準備3 参照)
2021-03-12
質問:
T型のハンドルがくるくる360度回り動かしにくいが固定されていないのですか。
回答:
レバー接続孔とTレバーの接続部分が回るようでしたら、 取扱説明書の3ページ目に記載の ■使用前の準備3 のネジが固定されていない可能性がございます。
1人が参考にしています
2021-03-12
質問:
掲載画像を見たところ前輪に樹脂がコーティングされたように見えますが静音仕様でしょうか。
回答:
静音仕様ではございません。
2021-03-12

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする