用途水処理の現場管理、植物工場の養液管理、熱帯魚などの水槽の水質管理、メッキ槽などのpH管理測定範囲±1000mV、0~50.0℃分解能1mV仕様電極交換可セット内容本体 / 222mv 標準液 50ml×1/ 校正ボトル×1 / 単四電池×4 / ネックストラップ / 収納ケース寸法(mm)40×40×178電源(V)DC3、単四電池×4本測定項目ORP・温度本体質量(g)133センサータイプORP5-E1表示測定値安定時:マーク表示、測定値ホールド時:HOLD表示、電池残量表示再現性1mV/±0.2%FS機能アラーム、自己診断機能、電池残量表示、自動電源オフ電源自動OFF8分電池寿命(時間)(最大)400温度補償(℃)0~50(自動)校正-液晶パネルSTN液晶180°視野角電池単四電池4本表示色3色バックライト:測定中/青色、校正中/緑色、アラーム時/赤色計器再現性±0.1pH、±0.2%FS測定範囲(mV)±1000測定温度範囲(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67アラームあり分解能(mV)1