処理風量(m3/min)3
静圧(Pa)(機内)120
材質(本体)PVC
ポンプ(循環)55L/min×3mH
排気ファン能力(m3/min)3×600Pa×400W
電源AC200V Φ3
槽容量(L)25
ポンプ吐出量(L/min)230×0.2MPa
寸法A(mm)1000
寸法B(mm)700
寸法C(mm)450
寸法D(mm)1205
寸法E(mm)1000
寸法F(mm)700
寸法G(mm)120
仕様薬品槽レベル計:フロート式、PVC/PP製1接点、pH計:制御機能付200V、pHセンサー投込式タイプケーブル3m付