小型スクラバー

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70116585 品番 C-500PH-Y-AC200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,977,800
販売価格(税別)
1,798,000

簡単な操作で有害なガスを処理します。
現場型pH計で薬品注入を自動制御。
内部液無補充型投込み型pHセンサーを採用。
キャスターが標準付属のため、移動が可能。
省スペース(最大でも1100×1300以内)であまりスペースが必要ありません。
薬品注入装置が標準付属のため、ガスの中和が自動で行え、循環水の更新時も中和処理が可能な1台2役です。

処理風量(m3/min)10 静圧(Pa)(機内)120 材質(本体)PVC ポンプ(循環)55L/min×3mH 排気ファン能力(m3/min)10×600Pa×400W 電源AC200V Φ3 槽容量(L)25 ポンプ吐出量(L/min)230×0.2MPa 寸法A(mm)1200 寸法B(mm)800 寸法C(mm)455 寸法D(mm)1205 寸法E(mm)1200 寸法F(mm)800 寸法G(mm)120 仕様薬品槽レベル計:フロート式、PVC/PP製1接点、pH計:制御機能付200V、pHセンサー投込式タイプケーブル3m付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥400,000 / 税込 ¥440,000
北海道地方数量1につき ¥450,000 / 税込 ¥495,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする