PPサンドイッチ袋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200枚) 注文コード 70116777 品番 70
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

三角型サンドイッチ専用の無地ポリ袋です。サンドイッチの厚みを見越して台形のシルエットになっています。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質IPP 全幅(mm)200 幅(mm)70 厚さ(mm)0.025 高さ(mm)200 規格70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70116768
2020-10-27
用途:
サンドイッチの梱包
飲食業

サンドイッチの梱包の際に使用しています。

難点としましては、開きが狭いのでホイップが付いてしまう事です。

しかし、値段がとても安くて気に入っています。

対象商品:
70116768
2018-07-03
用途:
サンドイッチの包装
飲食業

通常のサンドイッチ袋よりも一回り小さいサイズのものを探していたところちょうど良い大きさのものが見つかりました。
包装の作業性もよく重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする