60 サンドイッチ袋 イージーカット HEIKO 70116813 60 サンドイッチ袋 イージーカット HEIKO 70116813 60 サンドイッチ袋 イージーカット HEIKO 70116813

サンドイッチ袋 イージーカット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 規格60 注文コード70116813 品番60
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は規格など7種類から選べます 他の種類を見る

コンビニタイプの簡単に開けられる「イージーカット」がついた手詰用サンドイッチ袋です。「イージーカット」部分は視認性の高い白色ライン。防曇タイプのOPPを使用しているので曇りません。食品衛生法規格基準適合商品です。

厚さ(mm)0.025 材質OPPボードンフィルム 規格60 全幅W×全高(mm)170×230 仕上がり寸法(mm)厚0.025×幅60×高165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51291889
2025-06-24
用途:
フルーツサンド
卸売・小売業

サイズもちょうど良く、お客様もお召し上がりの際手が汚れず評判が良い

対象商品:
70116838
2021-11-28
用途:
フルーツサンドの袋
サンドイッチ蘭 様 (飲食業)

フルーツサンドがちょうどいい感じに入り見映えも最高です。

対象商品:
70116822
2021-08-08
用途:
サンドイッチの袋
サンドイッチ蘭 様 (飲食業)

フルーツサンドの袋にちょうど良く入り見栄えも最高です。
使いやすくてとっても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
70116813
2021-07-27
用途:
サンドイッチ
ele 様 (飲食業)

サンドイッチを1個入れるのにサイズがちょうどいいです♪

対象商品:
70116822
2021-06-26
用途:
商品の梱包
サービス業

使いやすいサンドイッチ袋です。また、利用しますね、

対象商品:
70116838
2019-04-28
用途:
お弁当に
建設業・工事業

コンビニのサンドイッチみたいでたべやすいらしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする