SWAN
SWANの ラップ・消耗品・食品包材
SWANの 食品用袋・包材
SWANの パン・菓子用袋
窓付ガゼットパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
メーカー商品コード
004180055
注文コード
70117084
品番
16-33.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
メーカー商品コード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
パンやサンドウィッチ等を入れるのにおすすめです。
材質
半晒40g/m
2
+内面PEコーティング(窓部分PP30μ)
寸法(mm)
横ガゼット:110
寸法(幅W×高さH)(mm)
160×335
柄
レジャータイム
メーカー商品コード
004180055