SWAN
SWANの ラップ・消耗品・食品包材
SWANの 食品用袋・包材
SWANの パン・菓子用袋
窓付ガゼットパック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
70117093
品番
21-35.5
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
パンやサンドウィッチ等を入れるのにおすすめです。
材質
筋入未晒40g/m
2
+内面PEコーティング(窓部分PP30μ)
寸法(mm)
横ガゼット:90
寸法(幅W×高さH)(mm)
210×335
柄
フレッシュテイスト
メーカー商品コード
004180059