紙経木

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(500枚) 注文コード 70117452 品番 50号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

業務用で店頭販売のお菓子・お惣菜に便利なワックス加工の紙です。

材質片艶晒クラフト60g/m2 寸法(mm)150×510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70117434
2019-03-23
用途:
和菓子のパック詰めの時
西河製菓 様 (製造業)

適度に厚みもあり、撥水加工されているので重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする