OPPシート(食品用)

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(500枚) 寸法(幅W×長さL)(mm)100×165 注文コード70117757 品番#20/10-16.5
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥746
販売価格(税別)
678
この商品は寸法・内容量など61種類から選べます 他の種類を見る

食品の下に敷いたり、上にかぶせて汚れや乾燥を防止するOPPフィルムのシートです。

寸法(幅W×長さL)(mm)100×165 材質OPPフィルム 厚さ(mm)0.02 メーカー商品コード006777002

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:322

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70117802
2025-09-17
用途:
シフォンケーキのラッピング
MANA ciffon cake 様 (製造業)

とても扱いやすく気に入ってます。値段も安くリピートしやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
70117802
2024-08-21
用途:
カットシフォンケーキの包装
ラ・グリュ井桁屋 様 (卸売・小売業)

カットシフォンケーキの包装に使用しております。テープで留めて、冷凍もしておりますが、問題無く使用できているので、リピートしました。

対象商品:
70117958
2024-10-25
用途:
焼き菓子を包む
製造業

厚すぎず薄すぎず、包みやすい厚みで扱いやすく満足です。

対象商品:
44043994
2024-07-14
用途:
パンのおへその乾燥防止
プレジール 様 (卸売・小売業)

セロハンも、はがし易く、丈夫で使い勝手が良い。サイズも豊富で良い。

1人が参考にしています
対象商品:
44044010
2024-09-27
用途:
団子のラッピング
飲食業

取り出しやすくつかいやすく、見た目もとてもよかったです

対象商品:
70117793
2023-02-16
用途:
食品のテイクアウト時に使用
飲食業

丈夫でしっかりしているため見た目も良く,シワになりにくくて使いやすいです.
食品用なので安心して使っています。

対象商品:
70117845
2022-11-04
用途:
食品の包装
Attrait 様 (飲食業)

ロールケーキやシフォンケーキを包装するのに重宝しております。
無色透明なのでラッピングのやり方次第でバリエーションが広がります。
ペーパーラフィアをかけて結び、お店のロゴシールを貼って利用してます^ ^

対象商品:
70117942
2022-05-16
用途:
商品の包装
飲食業

カットシフォンケーキの個包装に利用します。
サイズもシートの柔らかさも求めていた通りでした。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする