曜日別特売
#25/60×300 ケーキフィル HEIKO 70118028

#25/60×300 ケーキフィル HEIKO 70118028
#25/60×300 ケーキフィル HEIKO 70118028

ケーキフィル

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(500枚)寸法(幅W×長さL)(mm)60×300材質OPPフィルムメーカー商品コード006777054注文コード70118028品番#25/60×300
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

カットしたケーキやムースの周りに巻いてご使用いただけます。

材質OPPフィルム厚さ(mm)0.025寸法(幅W×長さL)(mm)60×300メーカー商品コード006777054
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47883346
2025-10-08
用途: ケーキの乾燥防止
卸売・小売業

ケーキの大きさ、高さに合わせてサイズが選べて助かります
何種類か買って、使い分けをしようと思います
値段も安価で助かります

対象商品 : 70118003
2025-04-07
用途: テリーヌの乾燥防止に巻いてます
株式会社山東珈琲マーケティング飲食業

よくあるケーキフィルムより高さが低く、
背の低いケーキにちょうどいい高さです。

対象商品 : 70118028
2023-12-04
用途: ケーキの周囲に巻く
飲食業

期待通りです。複数枚ガバッと取れてしまうことをを除けば満足しております。

対象商品 : 70118012
2022-10-12
用途: 生洋菓子のラッピング用などに使用
卸売・小売業

ケーキフィルムの長さや厚さが透明度が期待していた通りの商品で配送もとても速くてよかったです。これから活用できます。

対象商品 : 70117994
2021-11-08
用途: 店舗にて使用
momofuku(百福)飲食業

ケーキを販売するのに購入しました。
長さが丁度良かったです。

対象商品 : 70117994
2018-11-28
用途: カットケーキ
ちいさなケーキ屋さんR&M飲食業

とてもいいのですが、はがす位置がわからなくなってしまうのがちょっと難点かな

1が参考にしています
対象商品 : 70118012
2018-10-13
用途: ケーキに使用
飲食業

便利です。消耗品なのでもう少しお値段がお安いと嬉しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする