※使用例

ムースフィル テープ付

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 70118073 品番 60×200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ムースに巻き付けて使用します。テープ付き。

材質PP 厚さ(mm)0.02 寸法(幅W×長さL)(mm)60×200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70118046
2022-11-28
用途:
ムースケーキ、ロールケーキの枠
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした厚みがあるけどしなやかなので使いやすいです。

対象商品:
70118037
2022-03-07
用途:
プチケーキのフイルムとして使用
製造業

硬さもちょうど良く頑丈なので使いやすいです。
リピートしましたよ、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする