ヘビーデューティーのチルトピボットがついたウルトラワイド湾曲ディスプレイ用HXモニターアームです。
Samsung G9ゲーミングモニターのような12.7〜19.1kg、湾曲深度が15〜30cmのモニターに適しています。モニターの仕様をよくご確認ください。
ゲームはもちろん、オフィス用途にも適しています。
エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能。モニター位置を調節することで、没入感が深まります。
ベースには回転ストップがついており、壁やパーティションにぶつかることを防ぎます。
クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径10〜51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能です。
耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。
モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。