手提げ紙袋 Pスムースバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25枚) 注文コード 70118335 品番 18-18
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
マチ(mm)180 幅(mm)180 高さ(mm)180 材質片艶100g/m2 寸法(幅W×高さH)(mm)180×180 白無地 メーカー商品コード003155365

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする