手提げ紙袋 スムースバッグ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25枚) 注文コード 70118353 品番 22―12
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
マチ(mm)120 幅(mm)220 高さ(mm)265 材質未晒クラフト紙100g/m2 寸法(幅W×高さH)(mm)220×265 未晒無地 メーカー商品コード003156189

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする