HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 スムースバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(25枚)
注文コード
70118362
品番
26-16
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
マチ(mm)
160
幅(mm)
260
高さ(mm)
265
材質
未晒クラフト紙120g/m
2
寸法(幅W×高さH)(mm)
260×265
柄
未晒無地
メーカー商品コード
003155597