HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
70118405
品番
21―12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
流れるようなグラデーションがきれいな和風のストライプです。存在感のある紙袋です。
マチ(mm)
120
幅(mm)
210
高さ(mm)
250
材質
晒80g/m
2
寸法(幅W×高さH)(mm)
210×250
柄
水縞
メーカー商品コード
003266735