HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋(平紐) フラットCB
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
幅(mm)
220
注文コード
70118448
品番
220-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
150
幅(mm)
220
高さ(mm)
260
材質
未晒クラフト紙100g/m
2
寸法(幅W×高さH)(mm)
220×260
柄
未晒ブラウン
メーカー商品コード
003277420