手提げ紙袋(平紐) フラットCB

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 70118475 品番 300-1
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
マチ(mm)220 幅(mm)300 高さ(mm)270 材質未晒クラフト紙120g/m2 寸法(幅W×高さH)(mm)300×270 未晒ブラウン メーカー商品コード003277120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70118493
2023-01-30
用途:
お買上げ袋として
サービス業

大きさや形はちょうど良かったです。
横長の袋を探していたので重宝しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする