HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋(平紐) フラットCB
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
70118493
品番
340-1
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
マチ(mm)
120
幅(mm)
340
高さ(mm)
240
材質
未晒クラフト紙120g/m
2
寸法(幅W×高さH)(mm)
340×240
柄
未晒ブラウン
メーカー商品コード
003277220