HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 角底袋/マチ付き袋
プチバッグ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
材質
晒100g/m
2
(手紐)紙紐
注文コード
70118527
品番
9―6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
プチギフトに最適な小さな紙袋です。
マチ(mm)
60
幅(mm)
90
高さ(mm)
120
材質
晒100g/m
2
(手紐)紙紐
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×120
柄
梅日和
メーカー商品コード
004084122