HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 角底袋/マチ付き袋
プチバッグ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
70118588
品番
12-6.5
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
プチギフトに最適な小さな紙袋です。
マチ(mm)
65
幅(mm)
120
高さ(mm)
150
材質
晒100g/m
2
(手紐)紙紐
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×150
柄
白無地
メーカー商品コード
004088600