プチバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 70118597 品番 12-6.5
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

プチギフトに最適な小さな紙袋です。

マチ(mm)65 幅(mm)120 高さ(mm)150 材質未晒100g/m2(手紐)紙紐 寸法(幅W×高さH)(mm)120×150 未晒無地 メーカー商品コード004088601

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-10-06
用途:
イベント時の商品を入れる袋として
その他業種

丈夫で多少重いものでもぜんぜん大丈夫です!
しかも可愛い

対象商品:
70118606
2020-02-01
用途:
梱包
その他業種

とてもかわいいサイズの紙袋です。しっかりした作りで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする