13.3型マルチディスプレイモバイルモニター/1920×1080/HDMI Type-C /ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70118616 品番JN-TRI-IPS133FHDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2画面モバイルモニター「Tri-Screen」は手軽に最大3画面の拡張スクリーンを実現することが出来ます。折りたたんでコンパクトに持ち運べるため、リビング、書斎、またはカフェや屋外のリモートワークでも拡張スクリーンを利用して生産性を高めることが可能です。持ち運べるモバイルモニターで、最大13.6インチのスクリーンをパソコンモニターに2つ加えて計3画面で使用することが出来ますので、拡張性を高めた大画面として、また様々なソフトウェアを別々に表示させるマルチタスクとしても様々に活用出来ます。
映像入力端子はmini HDMIおよびUSB Type-Cに対応、さらに給電用のUSB Type-C端子を装備しています。

付属品miniHDMI to HDMIケーブル×2、Type-C ケーブル×2、Type-C to USBケーブル×2、マニュアル、保証書 仕様ブルーライト軽減モード:あり、プラグアンドプレイ:あり、HDR10:あり、イヤホン出力:なし 質量(kg)1.5 規格2K/FHD(Full-HD) 電源AC100〜240V(50/60Hz) 使用温度(℃)5〜40 表面処理光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×25×233 コントラスト比1000:1 表示色26.2万色 解像度1920×1080 応答速度25ms 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカーなし 使用湿度(%RH)20〜85 アスペクト比16:9 モニターサイズ13.3型 パネル駆動方式IPS系 ブルーライトカット対応 フリッカーフリーあり 輝度(cd/m2)220 入力ポートminiHDMI×1、Type-C(USB-C)×1、Type-C(USB-C)給電のみ×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする