HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 角底袋/マチ付き袋
プチバッグ 舟形
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
70118633
品番
F9―6
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
プチギフトに最適です。
マチ(mm)
60
幅(mm)
90
高さ(mm)
100
材質
未晒100g/m
2
(手紐)紙紐
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×100
柄
未晒無地
メーカー商品コード
004087003