HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 角底袋/マチ付き袋
プチバッグ 舟形
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
材質
晒100g/m
2
注文コード
70118676
品番
F9―6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
プチギフトに最適です。
マチ(mm)
60
幅(mm)
90
高さ(mm)
100
材質
晒100g/m
2
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×100
柄
梅日和