43インチ 大型液晶ディスプレイ 4K HDR PCモニター PIP/PBP機能

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70118774 品番JN-IPS4302UHDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本製品はUHD(3840x2160)解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。圧倒的な表示領域に加え、HDR機能を使用することでよりリアルに迫った色鮮やかな映像体験を味わうことができます。4Kとは、フルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。60Hzのリフレッシュレートは、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。10bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく、どんな場面でも忠実に色再現できます。インターフェースはHDMI2.0 x 1、HDMI1.4 x 2、DisplayPort、VGAと合計5つのポートを搭載しています。マルチウィンドウ機能、PIP/PBPに対応し、画面を分割して最大4つの入力ソースを表示できます。スマートフォンの楽しみ方が広がるMHLにも対応しています。ステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。筐体はブラックの1色となります。

付属品リモコン、HDMI 2.0ケーブル、ユーザーマニュアル 仕様プラグアンドプレイ:あり、HDR10:あり、イヤホン出力:なし 質量(kg)8 規格4K/UHD 消費電力(W)Standard≦80、Standby≦0.5 電源AC100(50/60Hz) 使用温度(℃)5〜40 表面処理ハーフグレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)967×205×615 コントラスト比1100:1 表示色10.7億色 解像度3840×2160 応答速度3ms 入力端子HDMI、DisplayPort、VGA 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカー5W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ43インチ 使用湿度(%RH)20〜85 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット軽減モード:YES フリッカーフリー軽減モード:YES 輝度(cd/m2)280 入力ポートHDMI×3、DP×1、VGA×1 角度調節

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする