ルネセイコウ
ルネセイコウの 椅子
ルネセイコウの 丸イス・角イス
ワーキングキャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70118817
品番
LCW-420A
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
座面は高級感がある耐久性に富んだインテグラルスキンウレタン。
キャスターの間隔を拡げることで、着座&座ったまま移動の安定感を向上させました。
色
ブラック/シルバー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
390×390×420
本体質量(kg)
2.7
用途
ガレージチェアーに。オフィスや床を相手にする作業にも。仕事で、趣味で、様々なシーンで活躍します。
材質
インテグラルスキンウレタン/スチールパイプ
耐荷重(kg)
100
キャスター
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません