BRI-130 ブランチワークスツール130 ルネセイコウ 70118826 BRI-130 ブランチワークスツール130 ルネセイコウ 70118826 BRI-130 ブランチワークスツール130 ルネセイコウ 70118826 BRI-130 ブランチワークスツール130 ルネセイコウ 70118826

ブランチワークスツール130

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70118826 品番BRI-130
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

作業台の高さに合わせて座高さをレバーワンタッチで簡単に調整できます。
座面が360度回転するので、座り直すことなく体の向きをスムーズに変えることができます。
キャスター付きで座ったままの移動が可能です。

座面高さ(mm)430〜560 材質ポリウレタン/スチールパイプ 幅(mm)500 質量(kg)5 ブラック/ブラック 奥行(mm)480 耐荷重(kg)80 座高(mm)430〜560 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする