ルネセイコウ
ルネセイコウの 椅子
ルネセイコウの ラウンドチェア
ブランチワークスツール190
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70118835
品番
CNI-190
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
作業台の高さに合わせて座高さをレバーワンタッチで簡単に調整できます。
座面が360度回転するので、座り直すことなく体の向きをスムーズに変えることができます。
より大きな昇降幅が必要な時に。
座面高さ(mm)
430〜618
材質
ポリウレタン/スチールパイプ
幅(mm)
385
質量(kg)
5.1
色
ブラック/ブラック(クロムメッキ)
奥行(mm)
385
耐荷重(kg)
80
座高(mm)
430〜618
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません