※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手持ち運搬シート(てもっち君)

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70118853 品番TEMOTTIKUN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

災害時のゴミの搬出に便利です。
4隅の持ち手ベルトはダブル構造、長い方が約40cm、短い方が約20cmです。
使用シーンに合わせて使い分けください。

用途災害ゴミ等の搬出運搬シートとして。浸水した畳の撤去や端材ゴミの搬出に。緊急時の簡易担架として(大型犬など)。 材質本体:ポリプロピレン、収納ベルト面ファスナー:ナイロン、縫製糸:ポリエステル 幅(mm)80 ベージュ ベルト長さ(mm)長い持ち手:約400、短い持ち手:約200 シート長さ(mm)本体:約1230(持ち手込み:約2000) 耐荷重(N)目安:約980(保証値ではありません、使用環境により変動します) 再生紙使用マーク適合
注意
※土木工事等のモッコとしての使用はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70118853
2021-09-16
用途:
荷物の運搬
Quadlab 様 (サービス業)

使い方もわかりやすく作業がスムーズに進みました。ごみの片付けの際はおススメです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「モッコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする