曜日別特売
23cm キャリーピザBOX HEIKO 70118877

23cm キャリーピザBOX HEIKO 70118877
23cm キャリーピザBOX HEIKO 70118877
23cm キャリーピザBOX HEIKO 70118877
23cm キャリーピザBOX HEIKO 70118877
23cm キャリーピザBOX HEIKO 70118877
23cm キャリーピザBOX HEIKO 70118877

キャリーピザBOX

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)
内容量1パック(10枚)注文コード70118877品番23cm
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ナチュラルなクラフトタイプのキャリー用ピザBOXです。内側耐油加工。

寸法(縦×横×高さ)(mm)230×230×40材質(表・裏・中芯)未晒クラフト100g/m2ネオクラフトメーカー商品コード004248019
注意
※オーブン・電子レンジ不可。
※食品の長期保存には適しません。
※製造過程や、箱の折り方によっては組み立て後のサイズに誤差が出る場合がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70118877
2022-09-22
用途: 屋外イベント時のテイクアウトで活用
サービス業

素材もしっかりしており高級感もあります。また組み立てやすくコスパも良いです。

対象商品 : 70118868
2021-09-12
用途: 商品のテイクアウト
まめそら食堂飲食業

お値段安めなのに、しっかりしてます。
薄めの紙製ですが、耐油性もあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする