※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1000Wポータブル電源 パワーバンク1000

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70118887 品番LPE-R1000Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

イザという時、家電が使える!AC100V 正弦波出力。騒音・排ガスもなく、手軽に運べる軽量コンパクトな大容量電源。
安心・安全で燃えない!リン酸鉄(LifePO4)リチウムイオンバッテリー。
衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない安全性を実現!!様々な厳しい性能評価試験をクリア。

用途通電前の内装工事、災害被災地や避難所、農地やビニールハウス、アウトドア、車中泊での電源として 質量(kg)16.4 出力コンセント×4…AC100V(正弦波・60Hz)1000Wh、USB typeA×2…DC5V〜9V/2A(最大18W)、USB typeB×8…DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2…DC5V〜9V/2A(最大18W)、DCシガー×1・DCジャック×2…12V/7A(最大10A) 最大出力(W)瞬間:約2000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×217×288 定格出力(W)1000 バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー 保証期間1年 使用環境温度(℃)【出力・充電時】-10〜40、【保管時】-40〜60 電池寿命約2000回 充電時間(時間)8(ACアダプター) 蓄電池容量(Ah)46.8 蓄電池容量(Wh)1048
注意
※本製品は屋内型です。雨や水のかかる場所で使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
※バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温環境では使用時間が短くなります。
※放電状態でも放置していると過放電となりバッテリーが劣化して充電ができなくなります。保管状態でも必ず、定期的に満充電にしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする