用途FA向け固定用制御、信号ケーブル長さ(m)50適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)許容電流(A)2.3材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)仕上外径(mm)4.7シールド無標準質量(kg/m)25シース色黒(艶消し)導体構成(本/mm)7/0.15サイズ(mm2)0.15対数(P)2RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線条長(m)50