紙コップ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード70119272 品番004536001
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

試飲用に最適なペーパーカップです。

材質晒クラフト紙+PEコーティング 入数100 ホワイト 高さ(mm)35 適合規格食品衛生法 口径(Φmm)44 容量(満杯)(mL)約40 容量(オンス)1 口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)44×32×35 底径(Φmm)32 寸法(口径Φ×高さH)(mm)44×35 メーカー商品コード004536001 商品タイプ本体 適合フタなし
注意
※対応フタの取り扱いはございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
マルシェでの試飲用使い捨てカップ
株式会社パワービジョン 様 (卸売・小売業)

温かい飲み物用試飲用カップ 熱い飲み物でもお客様に熱さを感じさせずに提供できる

2024-11-18
用途:
試飲時
卸売・小売業

普通に使いやすいです。
それほどかさばることもありません

対象商品:
70119272
2022-01-28
用途:
プラモデルの作業
製造業

プラモデルの塗料の調合で使用してます。
丁度よい大きさで便利ですね。

対象商品:
70119272
2022-02-14
用途:
商品試食用
飲食業

サイズがちょうど良く、しっかりとしていて最高でした!

対象商品:
70119272
2020-10-17
用途:
飲みものの試飲をお出しする時
飲食業

小さくて使いやすい大きさでした
新しい商品の試飲やメニューに迷っているお客様への試飲でお出しするととても喜んでいただけました

対象商品:
70119272
2020-01-06
用途:
少量の調色などに使用しています。

少量の調色などに使用しています。
ラッカー系塗料でも紙コップで十分なので愛用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする