日本デキシー
日本デキシーの ラップ・消耗品・食品包材
日本デキシーの 紙皿・ドリンク関連商品
日本デキシーの 紙コップ
紙コップ コールド用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(70個)
注文コード
70119367
品番
GCCMP2FS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
両面ポリエチレン加工により結露に強く、長時間飲料を入れたままでも安心です。
材質
バージンパルプ(内面PEラミネート加工)
容量(mL)
346
入数
70
色
フラッシュ
容量(オンス)
12
口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)
77×48×126