業務用ストライプカップ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード70119577 品番5色アソート
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

可愛らしいストライプ柄です。

容量(mL)205 入数100 耐熱温度(℃)約70 口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)70×50×80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70119577
2023-12-16
用途:
仕事で飲み物を出す時
サービス業

めっちゃ可愛くて気に入ってますが、熱い飲み物の時に熱くて持ちにくいので、分厚めもあればいいなぁと思いました!

対象商品:
70119577
2021-10-05
用途:
休憩時
製造業

とにかくかわいいです。
100個入が1枚の袋に連なって入った状態で届くので、配送のための段ボールが大きすぎるのがなんだかなぁと思ってます。

対象商品:
70119577
2020-04-25
用途:
コーヒー、お水を飲むときに。
有限会社 サロンド トミー 様 (サービス業)

人が来客した時にコーヒー又紅茶など入れて出すのに白一色より柄が可愛い。

対象商品:
70119577
2020-03-19
用途:
会社で毎日飲む用に
金融・保険業

リピーターです。
毎日会社でコーヒーを飲むのに使うので100個は助かります。これからも購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
1人が参考にしています
2023-03-08

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする