どんぶり容器 セット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50組) 注文コード 70120146 品番 Sセット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

内勘合で汁漏れを防ぎます。

商品タイプ本体+フタ 材質PSP 高さ(mm)70 直径(Φmm)140 容量(mL)480 寸法(mm)Φ140×70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-08-06
用途:
つゆものを配達するのに満足
飲食業

色々使いました同じような器
蕎麦屋です暖かい汁物のデリバリーで持っていってもらうときにこの容器が一番よかったです保温性もあるし蓋の密閉はラップが要らないほどしっかりしてます

4人が参考にしています
対象商品:
70120146
2020-04-18
用途:
飲食店スープのテイクアウト用
飲食業

スープ漏れがなくとても良いです。
欠品で納期が遅くなるとのことでしたが、
あっという間に到着し、とても素早い対応をしていただけたのがとても良かったです。必ずまた利用させていただきます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする