MFPドリスカップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(30枚) 材質マルチFP 直径(Φmm)142 注文コード70120182 品番7APC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190
この商品は材質・直径・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
黒W 材質マルチFP 適合66LU、1WR8、8H1G、0F19、4LM8、8N4M 寸法(mm)Φ142×71 直径(Φmm)142 高さ(mm)71 電子レンジ 商品タイプ本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体のみの価格となります。蓋・中皿は別途となりますので、ご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする