73 会津赤 MFP発泡極み重 エフピコチューパ 70120286

MFP発泡極み重

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 材質マルチエフピー耐熱耐寒ポリスチレン 注文コード70120286 品番73 会津赤
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は高さ・材質・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

耐熱・耐寒性を併せ持った新しい素材です。発泡品なので断熱性にも優れ、冷凍からレンジ加熱まで幅広い用途にご使用いただけます。

商品タイプ本体 材質マルチエフピー耐熱耐寒ポリスチレン 寸法(mm)161×121×45
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70120286
2020-05-13
用途:
テイクアウト丼(小盛り)
飲食業

明記されたサイズから想像していたより容量は小さく、ご飯230gでほぼいっぱいになってしまった。質感は悪くない。

1人が参考にしています
2020-05-27
用途:
テイクアウト
飲食業

かなり小さい。普通のお弁当としては利用不可。容量を書くなど分かりやすくしてないのがよろしくない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする