シーピー化成
シーピー化成の ラップ・消耗品・食品包材
シーピー化成の 食品容器
シーピー化成の 丼・重
丼容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
直径(Φmm)
120
注文コード
70120435
品番
BF-360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
お祭り等、様々な場所で活躍する商品です。
電子レンジ
○
色
ホワイト
材質
BF(低発泡ポリスチレン)
寸法(mm)
Φ120×50
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
50
商品タイプ
本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※電子レンジ可。