丼容器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 直径(Φmm)187 注文コード70120487 品番BF-363
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は直径・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

お祭り等、様々な場所で活躍する商品です。

電子レンジ 材質BF(低発泡ポリスチレン) 寸法(mm)Φ187×70 容量(mL)1180 直径(Φmm)187 高さ(mm)70 質量(g)830 商品タイプ本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※電子レンジ可。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:359

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする