福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
丼容器 TR フルレンジ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
70120557
品番
0592791
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
PPF
寸法(mm)
138×138×40
色
白
耐熱温度(℃)
130
耐油性
あり
電子レンジ
○
商品タイプ
本体
室数
1