福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
丼容器 TR フルレンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
70120575
品番
0592803
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
材質
OPS
寸法(mm)
140×140×10
色
透明
タイプ
フタ
耐熱温度(℃)
80
耐油性
耐油性なし
電子レンジ
×